Adaptor de la 3/4″ la 1/2″

Cod articol.: K.230B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol K.230B
EAN / GTIN 3148510310961
Număr producător K.230B
L-Număr L60130 1048
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru utilizare cu prize și elemente de acționare de 1/2″
  • Inserție pătrată interschimbabilă de 1/2″: K.230B1
  • Cuplu maxim: 512 Nm
  • crom satinat, inserție pătrată fosfatată

Caracteristică:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 58.5
  • L1 [mm]: 43
  • [g]: 250