Single half pegboard with power strip and USB, square hole 6 x 6 mm, black

Nr art.: JLS3-PPAV1USBBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Zabezpieczenie przeciążeniowe do, zabezpieczenie przed przeciążeniem 16 A
Liczba przełączników 1 szt.
Grubość materiału 1,2 mm
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 3
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Liczba, Złącze USB 2
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Możliwość montażu ściennego; Wstępnie nawiercone otwory; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 726 mm
Głębokość obudowy 48 mm
Wysokość korpusu 503 mm
Typ połączenia Gniazdo; Złącze USB
masa całkowita 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PPAV1USBBS
EAN / GTIN 3662424109669
Numer producenta JLS3-PPAV1USBBS
Numer L L60130 11711
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Electric perforated plate. The perfect combination of tool storage and power supply
  • 5 places to plug in your electrical appliances: power tools, drills, chargers, lights, electronics, smartphones.... with easy access.
  • Equipped with a power strip with 3 SCHUKO sockets and 2 USB ports
  • On-off switch - max 16Amp
  • 250V
  • Visual organisation and easy access to your tools
  • Perforated panel: 6 x 6mm in 12mm increments
  • Fix tools with the hooks of the CKS range (see FACOM catalogue).
  • Stackable with a standard half panel JLS3-PPAV1(BS), or JLS3-PPNB(BS).
  • Made of epoxy painted sheet steel. (Thickness 12/10.).

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L726xH503xD48mm
  • Weight: 3.5kg