{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore |
nero
|
|
| Protezione contro i sovraccarichi fino a, sovraccarico |
16 A
|
|
| Numero di interruttori |
1 pz.
|
|
| Spessore materiale |
1,2 mm
|
|
| Modello di presa |
F
|
|
| Numero, Presa di corrente |
3
|
|
| Tensione nominale, Presa di corrente |
250 V
|
|
| Corrente nominale, Presa di corrente |
16 A
|
|
| Numero, Interfaccia USB |
2
|
|
| Tipo di prodotto |
Ciabatta
|
|
| Campo di applicazione |
campo interno
|
|
| Caratteristiche |
on/Off switch; suitable for wall-mounting; pre-drilled holes; overload protection
|
|
| Materiale corpo |
lamiera di acciaio
|
|
| Larghezza alloggiamento |
726 mm
|
|
| Profondità alloggiamento |
48 mm
|
|
| Altezza alloggiamento |
503 mm
|
|
| Tipo di collegamento |
socket; USB interface
|
|
| Peso totale |
3,5 kg
|
| Codice articolo | JLS3-PPAV1USBBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109669 | |
| Codice del produttore | JLS3-PPAV1USBBS | |
| Numero-L | L60130 11711 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |