• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wooden triangle top to create a corner, 40 mm

Nr art.: JLS3-PBA
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
Szerokość 750 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 40 mm
Powierzchnia Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Platformy Płyta narożna
Wersja Drewno lite klejone ryglowo
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 7,5 kg
Nośność 100 kg
Materiał listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PBA
EAN / GTIN 3662424109522
Numer producenta JLS3-PBA
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multi-layered beech wood top with a thickness of 40 mm for resistance and durability.
  • Wood finish: treatment with linseed oil for better resistance to liquids and easy maintenance.
  • Easy and quick assembly thanks to the pre-drilled metal inserts, which only need to be positioned according to the chosen set-up.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: 750x750xD40mm
  • Weight: 7.5kg
  • Total load: 100kg