JLS3 Fából készült sarok munkalap 40x750 mm

Cikkszám: JLS3-PBA
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Szélesség 750 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 40 mm
Felület maradványok nélkül olajozva
Alak sarok munkalap
Kivitel szálanként ragasztott tömör fa
Termék fajtája munkalap
Súly 7,5 kg
Teherbírás 100 kg
Anyag bükk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-PBA
EAN / GTIN 3662424109522
Gyártó száma JLS3-PBA
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Többrétegű, 40 mm vastagságú bükkfa lap az ellenálló képesség és a tartósság érdekében.
  • Fa felületkezelés: lenolajjal történő kezelés a jobb folyadékállóság és a könnyű karbantartás érdekében.
  • Egyszerű és gyors összeszerelés az előfúrt fémbetéteknek köszönhetően, amelyeket csak a kiválasztott felállásnak megfelelően kell elhelyezni.
Könnyű és gyors összeszerelés az előfúrt fémbetéteknek köszönhetően, amelyeket csak a kiválasztott felállásnak megfelelően kell elhelyezni.

Jellemző:

  • Általános méretek: 750x750xD40mm
  • Súly: 7,5kg
  • Teljes teherbírás: 100kg