Triple top unit with shutter pegboards for vertical storage, black

Nr art.: JLS3-MHTRBS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czarny
Z roletami tak
Wysokość, na jaką można sięgnąć 714 mm
Szerokość, na jaką można sięgnąć 2 057 mm
Kierunek otwierania Góra/dół
Prowadnica rolety Prowadnica na tylnej ścianie korpusu
Szerokość użytkowa korpusu Bn 2 057 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 183 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 714 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Rozstaw otworów 12 mm
Rodzaj produktu Nadstawka
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa 75 kg
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Szerokość całkowita Bg 2 182 mm
Głębokość całkowita Tg 278 mm
Wys. całkowita Hg 1 005 mm
Szerokość korpusu Br 2 182 mm
Głębokość korpusu Ti 278 mm
Wysokość korpusu Ho 1 005 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MHTRBS
EAN / GTIN 3662424109447
Numer producenta JLS3-MHTRBS
Numer L L60130 11158
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The double drawer can be used to store tools and/or items that are too long and bulky for standard units.
  • Maximum visibility and accessibility thanks to the vertical hook section.
  • The 100% opening of the roller shutter allows direct access to the tool.
  • Rolling shutter with central locking, with joint lock
  • Equipped with a perforated back panel (6 x 6mm in 12mm steps) for mounting tools using the CKS hook row.
  • Additional open storage space of 200mm height for containers, tools, ...and space for a power strip JLS3-POWERBLOCK
  • Easy and direct mounting on a base cabinet with worktop or on the wall. No mounting kit required.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L. 2182 x D. 278 x H. 1005mm
  • Useful hook mounting dimensions: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Weight: 75kg