{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Cu rulou | ja | |
| Înălțimea de prindere | 714 mm | |
| Lățime de prindere | 2.057 mm | |
| Sensul de deschidere | Sus/jos | |
| Ghidaj rulou | Ghidaj pe peretele din spate al dulapului | |
| Corpus lățime utilă Bn | 2.057 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 183 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 714 mm | |
| Cu grilă de perete perforată | ja | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Spațiere găuri | 12 mm | |
| Tip produs | Dulap de prelungire | |
| Poziția de montare | Fixare pe perete și pe podea | |
| Greutate | 75 kg | |
| Situația instalării și montării | Element suplimentar | |
| Lăţimea totală Bg | 2.182 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 278 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.005 mm | |
| Corpus lățime Br | 2.182 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 278 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 1.005 mm |
| Cod articol | JLS3-MHTRBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109447 | |
| Număr producător | JLS3-MHTRBS | |
| L-Număr | L60130 11158 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |