• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Single closed top chest, black

Nr art.: JLS3-CHSPPBS
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
Część opisana Cały artykuł
Materiał Z blachy stalowej
Kolor czarny
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi podnoszone
Fronty drzwi zamknięte
Wentylacja szafki tak
Typ zamka zamek dwuprzegubowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Rodzaj produktu Szafka podwieszana
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe
Masa 13,8 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Szerokość całkowita 726 mm
Głębokość całkowita 278 mm
Wys. całkowita 505 mm
Szerokość korpusu 726 mm
Głębokość korpusu 278 mm
Wysokość korpusu 505 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-CHSPPBS
EAN / GTIN 3662424109065
Numer producenta JLS3-CHSPPBS
Numer L L60130 11632
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Metal lifting door with gas struts, tested for 10,000 opening/closing cycles
  • Central locking, joint key lock. Replaceable lock
  • Easy and quick mounting on a base cabinet thanks to the mounting kit JLS3-TUBESUP100

Cecha szcz.:

  • Allowable load 30kg
  • Overall dimensions: L. 726 x D. 278 x H. 505mm
  • Weight: 13.8kg