{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru | |
| Cu ușă | ja | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | uşă cu ridicare / basculantă | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Ventilația dulapului | ja | |
| Încuietoare Tip de construcție | broască cu bărbie dublă | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | ja | |
| Tip produs | Dulap de montat pe perete | |
| Poziția de montare | Fără fixare pe perete și pe podea | |
| Greutate | 13,8 kg | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Lăţimea totală | 726 mm | |
| Adâncimea totală | 278 mm | |
| Înălţimea totală | 505 mm | |
| Corpus lățime | 726 mm | |
| Corpus adâncime | 278 mm | |
| Corpus înălțime | 505 mm |
| Cod articol | JLS3-CHSPPBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109065 | |
| Număr producător | JLS3-CHSPPBS | |
| L-Număr | L60130 11632 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |