Cyfrowy warstwomierz SAUTER JCT 100

Nr art.: JCT 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta JCT 100
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wartość zmierzona do, Materiały metalowe 2 mm
Zasada pomiaru, Materiały metalowe Magnetyczny pomiar grubości; Pomiar wiroprądem
Rodzaj produktu Grubościomierz
Wielkość pomiarowy milimetr
Wartość zmierzona dla Materiały metalowe
Technika pomiarowa cyfrowy
Złącze Interfejs Bluetooth®; Połączenie z aplikacją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JCT 100
EAN / GTIN 4045761367760
Numer producenta JCT 100
Numer L L40250 3576
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Warstwomierz nowej generacji
  • Precyzyjnie mierzy grubość warstw farby lub lakieru na podłożach żelaznych i nieżelaznych; połączenie metody pomiaru magnetycznego i prądów wirowych zapewnia wyjątkowo wysoką precyzję i elastyczność. Materiał bazowy jest rozpoznawany automatycznie; stabilna i niezawodna praca oraz pomiary nieniszczące; zakres pomiarowy do 2000 µm; czujnik odporny na zużycie dzięki najnowocześniejszym technologiom; kalibracja jednopunktowa i dwupunktowa; pomiary pojedyncze i wielokrotne do oceny „dobry/zły”. Trójkolorowy wskaźnik LED wskazuje aktualną wartość (zielony: kwalifikowany, czerwony: poniżej wartości granicznej, żółty: powyżej wartości granicznej); Wyświetlacz obraca się automatycznie, ułatwiając użytkownikowi odczytanie zmierzonych wartości pod różnymi kątami; można go również zablokować ręcznie; szeroki zakres funkcji, w tym tryb samochodowy, transmisja głosowa, aplikacja Bluetooth® i latarka LED; w zestawie aplikacja Bluetooth® do komunikacji i obsługi; główne obszary zastosowania: Pomiar grubości powłok na metalach w przemyśle i badaniach naukowych, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, obróbce metali, lakiernictwie i kontroli jakości; dostawa w praktycznym pudełku;