3/8″ increaser, 3/8″ to 1/2″

Nr art.: J.232
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu J.232
EAN / GTIN 3148510289908
Numer producenta J.232
Numer L L60130 706
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • bright chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 16.5
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 34.5
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 45