Adaptor 3/8″ la 1/2″

Cod articol.: J.232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol J.232
EAN / GTIN 3148510289908
Număr producător J.232
L-Număr L60130 706
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 16.5
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 34.5
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 45