{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 55 mm | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 14 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem | 20 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 55 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | J.14LA | |
| EAN / GTIN | 3148510280615 | |
| Numer producenta | J.14LA | |
| Numer L | L60130 7897 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |