{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame | 55 mm | |
| Taille du moteur, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Ouverture, pour vis à douze pans mâles | 14 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles | 20 mm | |
| Particularité, pour vis à douze pans mâles | avec gaine en plastique | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à douze pans mâles |
| Référence article | J.14LA | |
| EAN / GTIN | 3148510280615 | |
| Réf. fabricant | J.14LA | |
| Article hors catalogue | L60130 7897 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |