Hardness comparison plate HO-A11

Nr art.: HO-A11
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
Średnica 90 mm
Rodzaj produktu Płyty do porównywania twardości (wzorce wartości)
Metoda pomiaru Rockwell C (HRC)
Wartość twardości ok. 48; 49; 50; 51; 52; 53
Materiał stal stopowa
Platformy Okrągły.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HO-A11
EAN / GTIN 4045761199224
Numer producenta HO-A11
Numer L L40250 3418
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • A key feature of the plates is the low-granular, homogenous finish of the steel, ø 90 mm, including calibration certificate
  • Suitable for Hardness testing device 48–53 HRC: HO-A11