Stojak pomiarowy HO-A08

Nr art.: HO-A08
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu HO-A08
EAN / GTIN 4045761199194
Numer producenta HO-A08
Numer L L40250 2854
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Stojak pomiarowy do wykonywania powtarzalnych ruchów testowych. W ten sposób można wykluczyć błędy, które mogą wystąpić podczas ręcznej obsługi sondy. Zapewnia to jeszcze większą stabilność pomiarów i precyzyjne wyniki pomiarów. Płynnie działający mechanizm, długość skoku 34 mm, maksymalna wysokość badanego obiektu w obrębie stojaka pomiarowego 240 mm, obrotowa głowica pomiarowa do pomiarów poza płytą podstawową, bardzo solidna konstrukcja, waga netto ok. 9 kg