{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 12 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 8 h | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 3 % | |
| Metoda pomiaru | Vickers | |
| Skale Vickersa | 1 599; 80 | |
| Główne obciążenia naciskiem pomiarowym | 5 kg; 50 kg | |
| Maks. szerokość próbki | 5 mm | |
| Maks. wysokość próbki | 2 mm | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Rodzaj produktu | twardościomierz | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Szerokość łącznie | 28 mm | |
| Wysokość całkowita | 83 mm | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Norma | DIN 50159-1 | |
| Złącze | USB | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 20 szt. |
| Numer artykułu | HO 5K | |
| EAN / GTIN | 4045761200661 | |
| Numer producenta | HO 5K | |
| Numer L | L40250 3066 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |