{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| min. zakres pomiarowy | 170 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 960 mm | |
| Metoda pomiaru | Twardość kulkowa | |
| Obsługa | automatyczne | |
| Rodzaj produktu | twardościomierz | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Szerokość łącznie | 80 mm | |
| Wysokość całkowita | 30 mm | |
| Masa | 0,25 kg | |
| Rozdzielczość | 1 µm | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | zak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 600 szt. |
| Numer artykułu | HMM-NP | |
| EAN / GTIN | 4045761207585 | |
| Numer producenta | HMM-NP | |
| Numer L | L40250 1620 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |