{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Holz-Klemmy HKL 1000/110 | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Zasięg maks. | 110 mm | |
| Rozstaw maks. | 1 000 mm | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość szyny ślizgowej | 5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 20 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | HKL100 | |
| EAN / GTIN | 4008158026886 | |
| Numer producenta | HKL100 | |
| Numer L | L80030 87 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |