{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 30 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 12 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Materiał obudowy | drewno | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość wyświetlacza | 256 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 88 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 64 mm | |
| Czytelność | 2 kg | |
| Wysokość cyfr | 23 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 35 °C | |
| Masa | 0,15 kg |
| Numer artykułu | HFC 5T-3 | |
| EAN / GTIN | 4045761144613 | |
| Numer producenta | HFC 5T-3 | |
| Numer L | L40250 1652 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |