{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Czas pracy | 200 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał obudowy | Stal szlachetna | |
| Maks. zakres ważenia | 100 kg | |
| Czytelność | 0,2 kg | |
| Wysokość cyfr | 12 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Numer artykułu | HCN 100K200IP | |
| EAN / GTIN | 4045761083936 | |
| Numer producenta | HCN 100K200IP | |
| Numer L | L40250 1412 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |