Hi-Vis Packaway Rain Suit Orange XXXL

Nr art.: H448ORRXXXL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Seria 190T
Oznaczenie producenta H448
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 200 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń boczna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Klejone szwy; oddychająca; wodoodporny
Norma EN 32781; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu H448ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108352968
Numer producenta H448ORRXXXL
Numer L L01840 107451
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

An extremely practical and waterproof high visibility pack away rain suit. With all the outstanding qualities of the 190T fabric and designed to keep the wearer visible, safe and dry in rain weather conditions, the H448 offers exceptional value for money. This garment can be easily rolled up and stored when not in use.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Increased breathability with a vented back yoke
  • Drawcord hood and hem for a secure and comfortable fit
  • Inner elasticated cuff
  • Stud adjustable hems for a secure fit
  • Twin-stitched seams for extra durability
  • Reflective tape for increased visibility
  • REACH compliant PVC coating
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • 2 pockets for secure storage
  • Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
  • CE certified
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Available in sizes up to 4XL
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Materiał:

Shell fabric: 190T: 100% Polyester, Plain Weave, PVC coated
Shell composition: 190T: 100% Polyester, Plain Weave, PVC coated
Shell weight gm: 200
Shell weight oz: 6
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 25 washes