{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | zwornice dźwigniowe | |
| Zasięg maks. | 60 mm | |
| Maks. siła mocowania | 2 400 N | |
| Rozstaw maks. | 160 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Grubość szyny ślizgowej | 6,5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 13,5 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt L | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | GTR16S6H | |
| EAN / GTIN | 4008158035277 | |
| Numer producenta | GTR16S6H | |
| Numer L | L80070 145 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |