• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Celoocelová šroubová svěrka GTRH 160/60

Artiklové číslo: GTR16S6H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky páková svěrka
Vyložení max. 60 mm
Upínací síla max. 2 400 N
Šířka upnutí max. 160 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Pevnost kluzné lišty 6,5 mm
Šířka kluzných lišt 13,5 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Tvar třmenu Tvar L
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GTR16S6H
EAN / GTIN 4008158035277
Číslo výrobce GTR16S6H
L-číslo L80070 145
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Speciálně kovaná svorka pro drážky 12 x 8 mm
  • Pro bezpečné upevnění vodicích lišt Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki atd. a pro upínání do profilů a na pracovní stoly
  • Rychlá - až 5krát rychlejší než běžné svorky
  • Bezpečná - necitlivá na vibrace
  • Silná - upínací síla až 2 400 N

Charakteristika:

  • Režie: 60 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Plastové tlačítko pro uvolnění
  • Kolejnice: 13,5×6,5 mm
  • Rozpětí křídel: 160 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Upínání jednou rukou v profilech a na stolech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku