Menghină cu pârghie clasX GSH 250/120

Cod articol.: GSH25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip clemă Clemă cu pârghie
Deschidere max. a; b 250 mm
Descărcare max. 120 mm
Grosimea șinei glisante 10,5 mm
Lățime șine de glisare 22 mm
Forță de strângere max. F 7.500 N
Serie classiX
Denumirea producătorului Hebelzwinge classiX
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Modul de operare Cu o singură mână
Recomandat pentru lemn; oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol GSH25
EAN / GTIN 4008158036625
Număr producător GSH25
L-Număr L80070 153
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pârghie de eliberare cu protecție antiderapantă
  • Rapid - de până la 5 x mai rapid decât clemele convenționale
  • Sigur - insensibil la vibrații
  • Puternic - forță de strângere de până la 7.500 N

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Pârghie din zinc turnat sub presiune, acoperit cu pulbere
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Buton de eliberare din plastic
  • Cale ferată: 22x10.5 mm
  • Anvergură aripă: 250 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Tensiune cu forțe de pârghie - rapid, sigur, puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți cu ulei clichetul de blocare în mod regulat