{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania Dc | 10 mm; 5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Długość skrawania Lc | 3,5 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 6 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 35 stopni | |
| Klasa tolerancji | h6 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,035 mm | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 2,5 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 10 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Seria | Diabolo | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 90° | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Kąt profilu | 90 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Liczba rowków wiórowych | 6 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H | |
| Vorschub pro Zahn in | Stal < 60 HRC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h6 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Zawartość | zestaw | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | GG8158 10M | |
| EAN / GTIN | 4067263091608 | |
| Numer producenta | GG8158 10M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |