• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szczotki przemysłowe do pomieszczeń włókno mieszane wysokiej jakości, Długość: 600mm

Nr art.: GG7510 600
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
10 szt.
Szerokość korpusu
600 mm
Materiał korpusu
Drewniana oprawa
Umieszczenie
Włókno mieszane wysokiej jakości
System trzonków
Otwór na kij
Z blachą do zdrapywania
nie
Rodzaj produktu
Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie –
Do niewielkiej ilości śmieci
Zakres stosowania – podłoga –
Do gładkich posadzek
nadaje się do średnicy trzonka
24 mm
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG7510 600
Numer producenta GG7510 600

Opis

Wykonanie:

Drewniana oprawa z otworem na kij ⌀ 24 mm. Do gładkich podłóg i drobnych zabrudzeń.

W dostawie:

10 sztuk przemysłowych szczotek do pomieszczeń do czyszczenia nr 087510 w wybranej wersji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty