Opakowanie ekonomiczne, szczotka trzpieniowa okrągła, drut stalowy 0,30 mm

Nr art.: GG5740 80X18
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 26,49 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 13 mm
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 80 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5740 80X18
EAN / GTIN 4067263136392
Numer producenta GG5740 80X18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.
Odpowiada nr. 574050.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.