Opakowanie ekonomiczne, szczotka garnkowa, drut stalowy 0,50 mm

Nr art.: GG5721 65XM14
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 29,70 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Oznaczenie producenta Vorteilspack Topfbürste Stahldraht 0,50 mm
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony; wersja gładka
Kolor pokrycia Srebrna
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 65 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Zabezpieczający pierścień podporowy nie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5721 65XM14
EAN / GTIN 4067263136408
Numer producenta GG5721 65XM14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gładki drut, spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.
Odpowiada nr. 572103.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.