Ściernice wachlarzowe (A), Ziarno 80, ⌀ główki×szerokość główki: 60X40mm

Nr art.: GG5542 60X40
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 18,40 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Średnica głowica 60 mm
Szerokość łba 40 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 700 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 8 000 min-1
Zawartość 200 szt.
Jednostka zawartości szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5542 60X40
EAN / GTIN 4069515102025
Numer producenta GG5542 60X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).
Odpowiada nr. 554200.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.