{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Średnica głowica | 16 mm | |
| Długość materiału ściernego | 26 mm | |
| Kształt ISO | C | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Zawartość | 200 szt. | |
| Platformy | Kształt kulisty | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| spoiwo | ceramika | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Kapturki ścierne |
| Numer artykułu | GG5535 1626C | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Numer producenta | GG5535 1626C | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |