Opakowanie ekonomiczne, kasety z taśmą do opisywania z poliestrem

Nr art.: GG5519 W
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 74,81 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
D1
Liczba rolek
10
Materiał
Poliester
Długość
7 000 mm
Szerokość
12 mm
Rodzaj produktu
Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5519 W
Numer producenta GG5519 W

Opis

Wykonanie:

Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

W dostawie:

10 × kaseta z taśmą do opisywania 12 mm × 7 m nr 085519 W, poliester.