{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Średnica głowica | 16 mm | |
| Długość główki | 32 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Platformy | walcowy | |
| Zawartość | 150 szt. | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Stopień twardości | Średnio twarde | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Do materiału | stal; Staliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | GG5506 ZY1632 | |
| EAN / GTIN | 4069515102711 | |
| Numer producenta | GG5506 ZY1632 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |