Kapturki ścierne (SiC), Ziarno 80, ⌀ kapturków ściernych, ich długość, kształt: 0511G

Nr art.: GG5327 0511G
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 2,61 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kapturków ściernych, ich długość, kształt Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Średnica głowica 5 mm
Długość materiału ściernego 11 mm
Kształt ISO G
Materiał ścierny karborund (SiC)
Maks. zalecana prędkość obrotowa 40 000 min-1
Do materiału aluminium; Titan
Zawartość 200 szt.
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5327 0511G
EAN / GTIN 4045197296016
Numer producenta GG5327 0511G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Karborund (SiC) nadaje się idealnie do obróbki tytanu, aluminium i ich stopów.
Odpowiada nr. 553327.

Zastosowanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.