Opakowanie ekonomiczne, wachlarzowa tarcza ścierna speed ZA płaska

Nr art.: GG5294 40
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 6,41 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
100 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
115 mm
Talerze
włókno szklane
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
stopień rozdrobnienia
zgrubne
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Oznaczenie producenta
Fächerschleifscheibe speed ZA flach
Opakowanie
karton
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny
Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka)
40 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Szlifowanie krawędzi; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5294 40
EAN / GTIN 4062406201708
Numer producenta GG5294 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
  • Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.
Odpowiada nr. 565294.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.