Opakowanie ekonomiczne, wachlarzowa tarcza ścierna speed ZA płaska

Nr art.: GG5274 60
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 10,35 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
100 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
115 mm
Talerze
włókno szklane
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
stopień rozdrobnienia
średni
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Podłoże ścierniwa
płótno
Oznaczenie producenta
Fächerschleifscheibe speed ZA flach
Opakowanie
karton
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny
Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka)
60 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Szlifowanie krawędzi; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5274 60
EAN / GTIN 4067263136750
Numer producenta GG5274 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.
Odpowiada nr. 565274.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.