Opakowanie ekonomiczne, wachlarzowa tarcza ścierna long life ZA stożkowa

Nr art.: GG5264 40
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 11,18 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 100 szt.
Platformy kształt stożkowy
Średnica 115 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta Fächerschleifscheibe long life ZA konisch
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5264 40
EAN / GTIN 4067263136828
Numer producenta GG5264 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

long life – bardzo ścisłe ułożenie listków zapewnia maksymalną trwałość.
Odpowiada nr. 565264.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.