• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HU7310, wielk.: 11T308

Nr art.: GG3814 11T308

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej B 11 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Średnica płytki skrawającej d 11 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCGT 11T308
Wersja łamacza wiórów AM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7310
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCGT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCGT
Oznaczenie płytki skrawającej DCGT 11T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3814 11T308
EAN / GTIN 4067263098034
Numer producenta GG3814 11T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro