• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCGT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HU7315-1, wielk.: 11T302

Nr art.: GG3808 11T302

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 9,525 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 8,731 mm
Średnica płytki skrawającej d 8,731 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCGT 11T302
Wersja łamacza wiórów AF
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N15
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7315-1
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCGT 11T302
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCGT 11T302
Oznaczenie płytki skrawającej DCGT 11T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3808 11T302
EAN / GTIN 4069515071918
Numer producenta GG3808 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro