• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca CCGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HU7310, wielk.: 120402

Nr art.: GG3804 120402
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 39,70 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HU7310
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 mm/min - 600 mm/min
Zawartość 260156 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 120402
promień naroża 0,2 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Głębokość skrawania ap min. 0,15 mm
Głębokość skrawania ap maks. 4,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
tolerancja G
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3804 120402
EAN / GTIN 4067263097532
Numer producenta GG3804 120402
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle