Płytka skrawająca TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 16T308

Nr art.: GG3550 16T308
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 25,14 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T308
Gatunek HB7130-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka wersja powlekana
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VM
Liczba elementów 50 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Kod ISO TCMT 16T308
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 240 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT 16T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3550 16T308
EAN / GTIN 4067263096924
Numer producenta GG3550 16T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie