Płytka skrawająca TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 16T304

Nr art.: GG3544 16T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 24,63 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy kształt trójkątny
Promień naroża R 0,4 mm
Kod ISO TCMT 16T304
Wersja łamacza wiórów VS
maks. głębokość cięcia ap max 4 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Gatunek HB7130-2
Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3544 16T304
EAN / GTIN 4069515073240
Numer producenta GG3544 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro