Płytka skrawająca DCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 11T302

Nr art.: GG3517 11T302
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 25,91 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T302
Gatunek HB7130-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,2 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VS
Liczba elementów 50 szt.
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kod ISO DCMT 11T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 270 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3517 11T302
EAN / GTIN 4069515074193
Numer producenta GG3517 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie