Płytka skrawająca DCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7140-2, Rozmiar: 11T302

Nr art.: GG3515 11T302
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 31,34 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T302
Gatunek HB7140-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VS
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 230 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7140-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC11T3023N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3515 11T302
EAN / GTIN 4069515074292
Numer producenta GG3515 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie