• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 11T308

Nr art.: GG3513 11T308

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 11 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T308
Wersja łamacza wiórów VS
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M10-M20
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7120-1
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT 11T308
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCMT 11T308
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3513 11T308
EAN / GTIN 4069515074377
Numer producenta GG3513 11T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro