Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca, pełny promień, 30 szt.

Nr art.: GG3323 4
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 82,00 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 2 szt.
szerokość skrawania w 4 mm
Promień naroża, strona prawa R 2 mm
Gatunek HB7020
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; mosiężne; Żeliwo szare (K)
Wersja łamacza wiórów GC
Powłoka PVD
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej S 4 mm
Długość płytki skrawającej L 26,3 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona lewa R 2 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,8 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 220 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Min. posuw na obrót f 0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,5 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Oznaczenie płytki skrawającej QNGA040000
Kierunek używania wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3323 4
EAN / GTIN 4069515096959
Numer producenta GG3323 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy