Opakowanie ekonomiczne, płytka do przecinania dwuostrzowa lewa 5°, 50 szt.

Nr art.: GG3301 2/0,2
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 58,30 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Liczba ostrzy 2 szt.
szerokość skrawania w 2 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Do materiału Stal (P)
Wersja łamacza wiórów GG
Powłoka TiCN
Liczba elementów 50 szt.
Wersja płytki skrawającej lewo
Promień naroża, strona lewa R 0,2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 230 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,23 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9035
Kierunek używania lewo
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3301 2/0,2
EAN / GTIN 4069515097420
Numer producenta GG3301 2/0,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty