Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka wykańczająca, 30 sztuk

Nr art.: GG3258 11T302
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 31,21 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T302
Gatunek HB7120-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VS
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,63 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO DCMT 11T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 90 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 290 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT 11T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3258 11T302
EAN / GTIN 4069515098649
Numer producenta GG3258 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle