Opakowanie ekonomiczne, 24 sztuki produktów wielofunkcyjnych WD-40® Smart Straw

Nr art.: GG3005 400
Nowy produkt
Ustaw cenę 24 sztuki (PLN 11,09 / 100 Millilitre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 24 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
25 szt.
Oznaczenie producenta
WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Niebieskie; Czerwony
Głowica rozpylająca
Smart Straw
Zawartość
400 ml
Rodzaj produktu
Środki myjące do układów / oleje czyszczące
Rodzaj pojemnika
puszka z aerozolem
Platformy
ciekły
Min. zakres temperatury zastosowania
-50 °C
Maks. zakres temperatury zastosowania
150 °C
Właściwości
bez silikonu
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3005 400
Numer producenta GG3006 400

Opis

Wykonanie:

Stosowany do prac konserwacyjnych, olej wielofunkcyjny WD-40® pomaga utrzymać wartość maszyn i narzędzi. Produkt wypiera wilgoć, chroni metal przed rdzą i korozją, wnika w zakleszczone części, luzuje zapieczone mechanizmy i ruchome części. Usuwa smar, sadzę oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni i zapobiega skrzypieniu. Nie zawiera silikonu, żywic ani PTFE, zakres temperatur od -50 do +150°C, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, zawór 360° do zastosowania w każdym położeniu.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny produkt WD-40® Smart Straw® do spryskiwania powierzchniowego lub punktowego.

W dostawie:

24 sztuki oleju wielofunkcyjnego WD-40®, 400 ml, nr 083004 400. W zestawie znajduje się 1 model samochodu Ford Mustang w skali 1:25.

Wskazówka:

Dopuszczenie: między innymi Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa nie jest możliwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność