{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG 160616 | |
| Gatunek | HB7140-2 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Promień naroża R | 1,6 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | VG | |
| Liczba elementów | 30 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,1 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 15,875 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 160616 | |
| Średnica otworu montażowego | 6,35 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 1,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 6 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 1,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 5,5 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 50 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 170 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,25 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,6 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7140-2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | 30 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG2914 160616 | |
| EAN / GTIN | 4069515077040 | |
| Numer producenta | GG2914 160616 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |